« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NA68016 - Fus.T00-GL- 6A.690Vac;250 Vdc
Fus.T00-GL- 6A.690Vac;250 Vdc
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NA68016
Référence Sonepar : 00080915100
EAN : 4001869151007
Description
Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 6A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 250V, indicateur combiné, poignées (de transport) isolées