« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NA78046 - Fus.T00-GL- 4A.690Vac;250 Vdc
Fus.T00-GL- 4A.690Vac;250 Vdc
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NA78046
Référence Sonepar : 00080915129
EAN : 4001869151298
Description
Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 4A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 250V, indicateur combiné, poignées (de transport) sous tension