• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3NC2291 - Sect.fus.Sitor 1p.100A.22x58mm

  • Sect.fus.Sitor 1p.100A.22x58mm 690VAC;22x58mm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3NC2291
    • Référence Sonepar : 00080957036
    • EAN : 4011209570368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible-sectionneur SITOR 22x 58, jusqu'à 100A, 690V CA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver