« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NC2292 - Sect.fus.Sitor 2p.100A.22x58mm
Sect.fus.Sitor 2p.100A.22x58mm 690VAC;22x58mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NC2292
Référence Sonepar : 00080957037
EAN : 4011209570375
Description
Fusible-sectionneur SITOR 22x 58, jusqu'à 100A, 690V CA