• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3NC23920MK - PORT-FUS 22X127 63A 2P 1500VAC

  • PORT-FUS 22X127 63A 2P 1500VAC/1000VDC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3NC23920MK
    • Référence Sonepar : 00080048937
    • EAN : 4001869498140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte-fusibles SITOR 22x 127 63A 1500V CA/CC 1000V 2 pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver