« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH3031 - Socle T00 160A 660V 2,5-50mm²
Socle T00 160A 660V 2,5-50mm²
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH3031
Référence Sonepar : 00080902044
EAN : 4001869020440
Description
Socle pour fusibles NH taille 00, 1 pôle 160A 690V (1000V) Raccordement par enfichage, 2,2-50 mm2