« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH3032 - Socle T00 160A 660V 16-70mm²
Socle T00 160A 660V 16-70mm²
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH3032
Référence Sonepar : 00080902045
EAN : 4001869020457
Description
Socle pour fusibles NH taille 00, 1 pôle 160A 690V (1000V) Borne à bride, 6x 70 mm2