• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3NH3230 - Socle T1 250A 660V -150mm²

  • Socle T1 250A 660V -150mm²
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3NH3230
    • Référence Sonepar : 00080902054
    • EAN : 4001869020549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Socle pour fusibles NH taille 1, 1 pôle 250A 690V (1000V) raccordement plat

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver