« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH3420 - Socle T3 630A 660V 2x40x45mm²
Socle T3 630A 660V 2x40x45mm²
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH3420
Référence Sonepar : 00080902060
EAN : 4001869020600
Description
Socle pour fusibles NH taille 3, 1 pôle 630A 690V (1000V) Raccordement à barres doubles