« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH4032 - Socle TRI T00 125A 660V -70mm²
Socle TRI T00 125A 660V -70mm² eclisse
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH4032
Référence Sonepar : 00080902065
EAN : 4001869020655
Description
Socle pour fusibles NH taille 00, 3 pôles 160A 690V (1000V) Borne à bride, 6-70mm2