• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3NP50651EF26 - fusible-Inter- sect.3NP5, 3 p

  • fusible-Inter- sect.3NP5, 3 poles, NH00, 160 A, avec adaptateu
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3NP50651EF26
    • Référence Sonepar : 00080908942
    • EAN : 4011209089426
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP5, 3 pôles, NH00, 160 A, avec adaptateur pour Système de jeu de barres 8US 40mm avec enclenchement brusque, borne à vis, surveillance de fusible : l'intégration 3VU, Interrupteur auxiliaire sur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver