• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RA22151AA165BB4-ZX95 - DEP.-MOT. INV. S00, 1,1-1,6A,

  • DEP.-MOT. INV. S00, 1,1-1,6A, DC24V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RA22151AA165BB4-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080992174
    • EAN : 4011209921740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Départ-moteur sans fusibles, inversion de marche 400 V CA, taille S00 1,10...1,60 A 24 V CC Borne à vis pour montage sur rail DIN Type de coordination 2, Iq = 150 kA (satisfait aussi au type de coordination 1) 1 contact à ouverture (Contact