« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RA23258XD301DM4 - CMB. CNTACT. INVERS.,7,5KW,DC
CMB. CNTACT. INVERS.,7,5KW,DC 220V,VAR
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RA23258XD301DM4
Référence Sonepar : 00080104690
EAN : 4047621046907
Description
contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 220 V CC, avec varistance enfichée, borne à vis, verrouillage électrique et mécanique, 2 x blocs de contacts auxiliaires enfichés, contacts auxiliaires : 2 x 3 NO + 2 NF