« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RA68900BA - ADAPTER 45MM
ADAPTER 45MM
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RA68900BA
Référence Sonepar : 00080972542
EAN : 4011209725423
Description
Adaptateur 45 mm pour disjoncteurs taille S0 3RV1.2 et 3RV2.2 max. 25 A Section de câble (AWG10)