« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RF23401BA04 - Cont stat.40A. 24 Vdc.vis
Cont stat.40A. 24 Vdc.vis
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RF23401BA04
Référence Sonepar : 00080957311
EAN : 4011209573116
Description
Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V CC à commutation instantanée