• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RF23501BA44 - Contacteur statique 3RF2 AC51

  • Contacteur statique 3RF2 AC51 50A / AC15 25A 40 deg.C 48-460V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RF23501BA44
    • Référence Sonepar : 00080962477
    • EAN : 4011209624771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48-460 V / 4-30 V CA à commutation instantanée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver