• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RF23701BA06 - Cont stat.70A. 24 Vdc.vis

  • Cont stat.70A. 24 Vdc.vis
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RF23701BA06
    • Référence Sonepar : 00080957343
    • EAN : 4011209573437
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC à commutation instantanée Depuis le 21/05/2018 les dimensions et le gabarit de perçage ont changé, informations complémentaires sous Industry Online Suppor

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver