• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RF29160JA13 - Surveillance de charge plage c

  • Surveillance de charge plage courant 16A 40 deg.C 110-230V /
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RF29160JA13
    • Référence Sonepar : 00080963751
    • EAN : 4011209637511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

surveillance du courant de chauffage plage de courant 16 A / 40 °C 110 … 230 V / CA/CC 24 V apprentissage à distance / sans bloc à bornes pour signaux de commande pour relais à semiconducteur / contacteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver