« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20152AK61-ZW96 - CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC110V50HZ
CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC110V50HZ/120V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20152AK61-ZW96
Référence Sonepar : 00080100746
EAN : 4047621007465
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00, emballage groupé, colisage = 60 pièces