• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20152AK61-ZX95 - CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC110V50HZ

  • CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC110V50HZ/120V60HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20152AK61-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080986641
    • EAN : 4011209843257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00, emballage retournable, colisage = 120 pièces