« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20154AK62 - CONTCT.,AC3:3KW 1NF AC110V50HZ
CONTCT.,AC3:3KW 1NF AC110V50HZ/120V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20154AK62
Référence Sonepar : 00080984441
EAN : 4011209844414
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00