• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20161AP01-ZW97 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC230V 50/

  • CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC230V 50/60HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20161AP01-ZW97
    • Référence Sonepar : 00080991281
    • EAN : 4011209912816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00, emballage groupé, colisage = 40 pièces