• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20161CK27-ZX95 - CONT. AC3 :4KW/400V 3NO2NF120V

  • CONT. AC3 :4KW/400V 3NO2NF120VCA 50/60HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20161CK27-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080993210
    • EAN : 4011209931329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 120 V, 50/60 Hz, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 3 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00, bloc de contacts auxiliaires amovible, emballage retournable, coli