« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20161HA42 - CONTCT.,AC3:4KW 1NF DC12V
CONTCT.,AC3:4KW 1NF DC12V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20161HA42
Référence Sonepar : 00080134131
EAN : 4047621114019
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 12 V CC, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S00 non extensible avec bloc de contacts auxiliaire