« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20161UB421AA0 - CONTCT.,AC3:4KW 1NF DC24V +VAR
CONTCT.,AC3:4KW 1NF DC24V +VARISTOR
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20161UB421AA0
Référence Sonepar : 00080107101
EAN : 4047621071015
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S00, position de montage debout