« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20164AN62 - CONTCT.,AC3:4KW 1NF AC200V50HZ
CONTCT.,AC3:4KW 1NF AC200V50HZ/220V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20164AN62
Référence Sonepar : 00080984491
EAN : 4011209844919
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00