« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20164AP01 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC230V 50/
CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC230V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20164AP01
Référence Sonepar : 00080980982
EAN : 4011209785878
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00