« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20164AR61 - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC400V50HZ
CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC400V50HZ 440V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20164AR61
Référence Sonepar : 00080984345
EAN : 4011209843455
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00