• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20172JB41-ZW96 - CONTCT.COUPL.,AC3:5,5KW 1NO DC

  • CONTCT.COUPL.,AC3:5,5KW 1NO DC24V,+DIODE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20172JB41-ZW96
    • Référence Sonepar : 00080994065
    • EAN : 4011209938496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, 0,7-1,25* US, avec diode intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00, convient pour sorties API, non extensible avec bloc de contacts exte