« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20174AK62 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF AC110/12
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF AC110/120V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20174AK62
Référence Sonepar : 00080984443
EAN : 4011209844438
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00