« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20174AN62 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF 200V50HZ
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NF 200V50HZ/220V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20174AN62
Référence Sonepar : 00080984492
EAN : 4011209844926
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00