« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20174AR61 - CONTCT.,AC3:5,5KW1NO AC400V50H
CONTCT.,AC3:5,5KW1NO AC400V50HZ/440V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20174AR61
Référence Sonepar : 00080984346
EAN : 4011209843462
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00