« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20182AP61 - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO AC220V50
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO AC220V50HZ/240V60
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20182AP61
Référence Sonepar : 00080989655
EAN : 4011209896550
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00