« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20184AK61 - CONTCT.,AC3:7,5KW1NO AC110V50H
CONTCT.,AC3:7,5KW1NO AC110V50HZ 120V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20184AK61
Référence Sonepar : 00080984336
EAN : 4011209843363
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, connexion par cosse à œillet, taille : S00