« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20184KB420LA0 - CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW DC24V
CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW DC24V,+SDI
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20184KB420LA0
Référence Sonepar : 00080991005
EAN : 4011209910058
Description
contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, 0,7-1,25* US, avec intégration d'une diode de suppression, contacts auxiliaires : 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S00, avec résistance série