« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20234AN60-ZX95 - CONTCT.,AC3:4KW1NO+1NF 200V50H
CONTCT.,AC3:4KW1NO+1NF 200V50HZ 220V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20234AN60-ZX95
Référence Sonepar : 00080983896
EAN : 4011209838963
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0, emballage retournable, colisage = 96 pièces