• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20241AP04-ZX95 - CONTCT.,AC3:5,5KW 2NO+2NF AC23

  • CONTCT.,AC3:5,5KW 2NO+2NF AC230V 50HZ
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20241AP04-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080983704
    • EAN : 4011209837041
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires amovible, emballage retournable, colisage = 48 pièces