« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20242AC201AA0 - CONTCT.,AC3:5,5KW 1NO+1NF AC24
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NO+1NF AC24V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20242AC201AA0
Référence Sonepar : 00080990775
EAN : 4011209907751
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0, position de montage debout