« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20252AK60-ZW96 - CONTCT.,AC3:7,5KW1NO+1NF 110V5
CONTCT.,AC3:7,5KW1NO+1NF 110V50HZ/120V60
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20252AK60-ZW96
Référence Sonepar : 00080986648
EAN : 4047621007649
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0, emballage groupé, colisage = 18 pièces