« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20261AB001AA0 - CONTCT.,AC3:11KW 1N0+1NF AC24V
CONTCT.,AC3:11KW 1N0+1NF AC24V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20261AB001AA0
Référence Sonepar : 00080983347
EAN : 4011209900875
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, position de montage debout