« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20264AG60 - CONTCT.,AC3:11KW1NO+1NF 100V50
CONTCT.,AC3:11KW1NO+1NF 100V50HZ110V60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20264AG60
Référence Sonepar : 00080983969
EAN : 4011209839694
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0