• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20264KB40 - CONTCT.COUPL.,AC3:, 11KW 1NO+1

  • CONTCT.COUPL.,AC3:, 11KW 1NO+1NF DC24V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20264KB40
    • Référence Sonepar : 00080994002
    • EAN : 4011209936720
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, 0,7-1,25* US, avec varistance enfichée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, connexion par cosse à œillet, taille : S0, convient pour sorties API, non extensible ave

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver