• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20271FB480ME2-ZX95 - CONTCT.,AC3:15KW 3NO+3NF, DC24

  • CONTCT.,AC3:15KW 3NO+3NF, DC24V +DIODE
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20271FB480ME2-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080991566
    • EAN : 4011209915664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec combinaison de diodes combinaison de diodes, contacts auxiliaires : 3 NO + 3 NF, borne à vis, taille : S0, avec 3RH2911-1XA22-0MA0, emballage retournable, coli