• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20271XF400LA2 - CONT. TR., AC3 : 15KW 1NO+1NF

  • CONT. TR., AC3 : 15KW 1NO+1NF 110V CC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20271XF400LA2
    • Référence Sonepar : 00080005340
    • EAN : 4047621073705
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, 110 V DC, 0,7-1,25* US, mécanisme de commande électronique avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0