« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20272AN24 - CONTCT.,AC3:15KW 2NO+2NF AC220
CONTCT.,AC3:15KW 2NO+2NF AC220V 50/60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20272AN24
Référence Sonepar : 00080983986
EAN : 4011209839861
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, 220 V AC, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S0, bloc de contacts auxiliaires amovible