« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20272EP00 - CONTCT.,AC3:15KW 1NO+1NF AC230
CONTCT.,AC3:15KW 1NO+1NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20272EP00
Référence Sonepar : 00080036924
EAN : 4047621008882
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, avec circuit RC enfiché, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à ressort, taille : S0