« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20371AP043MA0 - CTCTR,AC3:30KW 2NO+2NF AC230V
CTCTR,AC3:30KW 2NO+2NF AC230V 50HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20371AP043MA0
Référence Sonepar : 00080036311
EAN : 4011209942660
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S2, bloc de contacts auxiliaires non amovible