« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20371AU60 - CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC277V
CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF AC277V 60HZ
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20371AU60
Référence Sonepar : 00080106289
EAN : 4047621062891
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, AC 277 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2