« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3RT20381NB30 - CTCTR,AC3:37KW 1NO+1NF AC/DC20
CTCTR,AC3:37KW 1NO+1NF AC/DC20-33V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3RT20381NB30
Référence Sonepar : 00080036397
EAN : 4011209941137
Description
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2