• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT20383XJ440LA2 - CTCTR FERROV.,AC3:37KW 2NO+2NF

  • CTCTR FERROV.,AC3:37KW 2NO+2NF DC 72V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT20383XJ440LA2
    • Référence Sonepar : 00080037320
    • EAN : 4047621064437
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 72 V DC, 0,7-1,25* US, mécanisme de commande électronique avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande e

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver